Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645043884, Diverse PP-Seil 6mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-700383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645043884
EAN/GTIN:
     4011645043884
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645043884, PP-Seil 6mm geflochten weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
57
Rolle:
150 m
Fach:
1240
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, PP-SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,691*
€ 39,12*
Lager 260
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,33*
€ 40,0605*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,411*
€ 40,0605*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,4305*
€ 43,971*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,0605*
€ 47,672
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,811*
€ 39,04509
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,061*
€ 38,15259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,711*
€ 36,54609
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,411*
€ 36,18909
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,2022* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.