Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 6,0mm, Rolle 150m, 250x110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 6,0mm, Rolle 150m, 250x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 6,0mm, Rolle 150m, 250x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 6,0mm, Rolle 150m, 250x110
Artikel-Nr.:
     223-8281138
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500493
EAN/GTIN:
     4011645043884
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 6,0mm, Rolle 150m, 250x110

Polypropylen-Seil, geflochten

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
1240
Farbe:
weiß
Länge:
150 m
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
6 mm
In Baustein:
1, 2
in Baustein:
1
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
57 kg
Abmessungen [mm]:
250 x 110
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1350
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 27,381*
€ 36,231*
8 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 38,151*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,67*
€ 39,18*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,381*
€ 40,101*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.