Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 6 mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 6 mm geflochten weiss
PP-Seil 6 mm geflochten weiss
PP-Seil 6 mm geflochten weiss
PP-Seil 6 mm geflochten weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645043884
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645043884
EAN/GTIN:
     4011645043884
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten- Farbe weiß - Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 6,0 mm - max. Tragkraft 57 kg - Fach 1240 - in Baustein 1, 2 - Meter/Rolle 150
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
57 kg
Fach:
1240
in Baustein:
1, 2
Meter/Rolle:
150
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 150 m, geflochten, Polypropylen, PP-Seil, Rollenware, Seile, weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,6505*
€ 39,3405*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,381*
€ 40,3005*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,86*
€ 42,27*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,411*
€ 44,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,3405*
€ 46,8152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,671*
€ 37,68849
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,071*
€ 36,97449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,8905*
€ 35,5697
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,6505*
€ 35,2841
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,19767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.