Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645040029, Diverse PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645040029
EAN/GTIN:
     4011645040029
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645040029, PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
50
Haspel:
20 m
Fach:
1181
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, Seil, PA-SEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,55*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,24*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,27*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,96*
1
€ 9,80*
ab € 6,80*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.