Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 5,0mm x20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 5,0mm x20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 5,0mm x20m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 5,0mm x20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-786489
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100056
EAN/GTIN:
     4011645040029
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
50
Haspel:
20 m
Fach:
1181
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200100056
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,59*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,94*
5
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,04*
1
€ 9,80*
ab € 6,81*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,303* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.