Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Pa-Seil 5,0 geflochten weiß LG-Haspel 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Pa-Seil 5,0 geflochten weiß LG-Haspel 20 m
PÖSAMO Pa-Seil 5,0 geflochten weiß LG-Haspel 20 m
PÖSAMO Pa-Seil 5,0 geflochten weiß LG-Haspel 20 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p624153
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645040029
EAN/GTIN:
     4011645040029
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, weiß Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
20
Durchmesser:
5
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
50
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, PA-Seil,, Bindfäden, gefl., Polypropylen-Seil, Seile, weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,59*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,94*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,04*
1
€ 9,80*
ab € 6,81*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,3315* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.