Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645044102, Diverse Sisal-Seil 8,0 gedr. LG-HASPEL 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645044102
EAN/GTIN:
     4011645044102
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645044102, Sisal-Seil 8,0 gedr. LG-HASPEL 10m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
natur
max. kg:
59
Haspel::
10 m
Haspel:
lang
Fach:
1253
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Seil, SISAL-SEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,89*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,53*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,15*
1
€ 9,80*
ab € 6,14*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.