Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645044102
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645044102
EAN/GTIN:
     4011645044102
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Sisal-Seil 3-schäftig gedreht DIN EN 698, Ø 6,0-8,0 mm Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe natur - Ø 8,0 mm - max. Tragkraft 59 kg - Fach 1253 - in Baustein 1, 2 - Haspel lang - Meter / Haspel 10
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ø:
8,0 mm
max. Tragkraft:
59 kg
Fach:
1253
in Baustein:
1, 2
Haspel:
lang
Meter / Haspel:
10
Weitere Suchbegriffe: Sisal-Seil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,89*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,53*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,15*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,14*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,614* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.