Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
PÖSAMO Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
PÖSAMO Sisal-Seil 8,0 gedreht LG-HASPEL 10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p624156
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645044102
EAN/GTIN:
     4011645044102
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Sisal-Seil 3-schäftig gedreht DIN EN 698, Ø 6,0-8,0 mm Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Durchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
59
Meter/Haspel:
10
Meter/ Haspel:
10
Meter / Haspel:
10
Grundpreis:
Ja
Ø:
8,0 mm
in Baustein:
1, 2
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: EN, Ø, Ketten, gedreht,, gedreht, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,87*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 8,15*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,24*
1
€ 9,80*
ab € 6,16*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,599* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.