Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645024845, Diverse Drahtseilbox 6x7 verz. 2 mm x 300 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-700992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024845
EAN/GTIN:
     4011645024845
Suchbegriffe:
Drahtseil
DRAHTSEILBOX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024845, Drahtseilbox 6x7 verz. 2 mm x 300 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Konstruktion*:
5 x 7 + 1
max. kg:
40
Box:
8,4 kg
Box::
300 m
Marke:
PÖSAMO
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,23*
€ 0,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,582*
€ 69,021*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 55,491*
€ 70,011*
Lager 260
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 72,432*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,63*
€ 75,972*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,432*
€ 86,19408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,42*
€ 71,8998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,741*
€ 68,71179
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.