Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m
Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m
Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m
Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m
Drahtseilbox 5x7 galZn 2,0mmx300m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100140
EAN/GTIN:
     4011645024845
Suchbegriffe:
Drahtseil
Drahtseilbox
Befestigungstechnik
Drahtseilboxen
Drahtseilbox, verzinkt • Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² • Drallarm und spannungsfrei • Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Hinweis: Die hier empfohlene max. Tragkraft (max. kg) ist ein errechneter Wert auf Basis der Mindestbruchlast (MBL) und einem 6-fachen Sicherheitsfaktor. Die Höhe des gewählten Sicherheitsfaktors hängt von der jeweiligen Anwendung und den jeweils gültigen Vorschriften ab. Beispiel der maximalen Tragkraft (max. kg) für Drahtseil 3 mm: max. kg = MBL = 530 kN ~ 90 kg 6 6 *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385 - 4, 13414 und 15020 erfolgen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 mm
Konstruktion*:
5 x 7 + 1 Fe | 5 x 7 + 1
Mindestbruchkraft**:
235 kg
ca. kg je Box:
4,650
Meter/Box:
300
udf_EDE_Katalog:
30308426
ø:
2,0 mm
VE:
300 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024845
Herstellerartikelnummer:
1100100140
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
40
Box:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,582*
€ 69,021*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 55,491*
€ 70,011*
8 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 72,432*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,63*
€ 75,972*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,021*
€ 82,13499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,312*
€ 68,20128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,322*
€ 67,02318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 54,582*
€ 64,95258
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,18194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.