Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645012958, Diverse Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-701346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645012958
EAN/GTIN:
     4011645012958
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645012958, Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
max. kg:
160
Ring:
0,60 kg
Ring::
10 m
Fach:
375
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,81*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,82*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 7,98*
1
€ 9,80*
ab € 6,00*
€ 8,53*
5
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.