Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt
Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt
Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt
Drahtseil 4 mm/Ring 10 m verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-129733
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100074
EAN/GTIN:
     4011645012958
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
max. kg:
160
Ring:
0,6 kg
Ring::
10 m
Fach:
375
Herstellerartikelnummer:
1100100074
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,32*
8 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,72*
Lager 4012
40
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,76*
4 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 5,56*
€ 7,94*
1
€ 9,80*
ab € 5,99*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,543* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.