Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645016161, Diverse Seil gedr.Sisal 8mm a 10m Sisal auf Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645016161
EAN/GTIN:
     4011645016161
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645016161, Seil gedr.Sisal 8mm a 10m Sisal auf Haspel, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Farbe:
natur
max. kg:
59
Haspel::
10 m
Haspel:
kurz
Fach:
395
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Seil, SEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 7,85*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,99*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,03*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 6,05*
€ 8,61*
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.