Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Seil gedreht Sisal 8 mm a 10 m Sisal auf Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil gedreht Sisal 8 mm a 10 m Sisal auf Haspel
PÖSAMO Seil gedreht Sisal 8 mm a 10 m Sisal auf Haspel
PÖSAMO Seil gedreht Sisal 8 mm a 10 m Sisal auf Haspel
Artikel-Nr.:
     5417B-161193
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645016161
EAN/GTIN:
     4011645016161
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Sisal-Seil 3-schäftig gedreht DIN EN 698, Ø 6,0-8,0 mm

Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
59
Länge:
10
Meter/Haspel:
10
Meter/ Haspel:
10
Meter / Haspel:
10
Grundpreis:
Ja
Ø:
8,0 mm
in Baustein:
1, 4, 7, 10
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
natur
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Seil gedr.Sisal 8mm a 10mSisal auf Haspel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 7,85*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,99*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,03*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 6,05*
€ 8,61*
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,587* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.