Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sisal-Seil gedr. natur 8,0mmx10m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sisal-Seil gedr. natur 8,0mmx10m auf Lg-Haspel
Sisal-Seil gedr. natur 8,0mmx10m auf Lg-Haspel
Sisal-Seil gedr. natur 8,0mmx10m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645016161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200300013
EAN/GTIN:
     4011645016161
Suchbegriffe:
Sisalseil
sisalseil
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ø:
8,0 mm
max. Tragkraft:
59 kg
Meter / Haspel:
10
udf_EDE_Katalog:
30308586
ø:
8,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645016161
Herstellerartikelnummer:
1200300013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
59
Fach:
395
Haspel:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Sisal-Seil, DIN, 698, Sisal-Seil DIN EN 698, DIN EN 698 Sisal-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,40*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,04*
€ 8,59*
1
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 9,22*
5
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.