Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645008784, Diverse Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008784
EAN/GTIN:
     4011645008784
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008784, Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
Sisal
Docke:
0,236 kg
Docke::
30 m
Fach:
381
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Sisal-Wäscheleine, WÄSCHEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,97*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,15*
€ 6,10*
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,32*
1
€ 9,80*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,13534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.