Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur
Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur
Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur
Artikel-Nr.:
     4012-140698
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200300017
EAN/GTIN:
     4011645008784
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 30m
wäsche leine
Sisal-Wäscheleine, gedreht

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • S chwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht

Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
Sisal
Docke:
0,236 kg
Docke::
30 m
Fach:
381
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1200300017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,98*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,99*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 6,12*
2 Tage
25
15
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,13567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.