Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Wäscheleine gedr. 5,0mmx30m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sisal-Wäscheleine gedr. 5,0mmx30m auf Docke
Sisal-Wäscheleine gedr. 5,0mmx30m auf Docke
Sisal-Wäscheleine gedr. 5,0mmx30m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645008784
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 30m
wäsche leine
Sisal-Wäscheleine, gedreht

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • S chwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht

Weitere Informationen:
Farbe:
Sisal
Ø:
5 mm
Fach:
381
in Baustein:
1, 2
kg je Docke:
0,236
Meter / Docke:
30
udf_EDE_Katalog:
30308592
ø:
5 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008784
Herstellerartikelnummer:
1200300017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Docke:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Sisal-Wäscheleine, Textil, Seil, (Textil), Sisal, Befestigungstechnik, Leine, Textil-Seil, Sisal-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,98*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,99*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 6,12*
2 Tage
25
15
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.