Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645001365, Diverse Schäkel Stahl-verz. 5mm a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-701419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645001365
EAN/GTIN:
     4011645001365
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645001365, Schäkel Stahl-verz. 5mm a 2Stck., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessungen:
5 mm = 3/16
h 1:
20 mm
b 1:
10 mm
max. Tragkraft:
80 kg
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,037 kg
Fach:
212
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: SCHÄKEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,23*
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,313*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.