Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade (SB) galZn 5,0mm-3/16" a 2Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade (SB) galZn 5,0mm-3/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 5,0mm-3/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 5,0mm-3/16" a 2Stk
Schäkel gerade (SB) galZn 5,0mm-3/16" a 2Stk
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645001365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645001365
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt

• Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
5,0 mm = 3/16" | 5 mm = 3/16"
max. Tragkraft:
50 kg | 80 kg
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,037 kg
Fach:
212
in Baustein:
1,2
h 1:
20 mm
b 1:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
30308628
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645001365
Herstellerartikelnummer:
2100300041
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,09*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,22*
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,303*
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.