Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Stahl-verzinkt 5 mm a 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Stahl-verzinkt 5 mm a 2 Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 5 mm a 2 Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 5 mm a 2 Stück
Schäkel Stahl-verzinkt 5 mm a 2 Stück
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645001365
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645001365
EAN/GTIN:
     4011645001365
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt - Gesenkgeschmiedet - Mit Zollgewinde - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.- Abmessungen 5,0 mm = 3/16" - max. Tragkraft 50 kg - Fach 212 - in Baustein 1,2 - h 1 20 mm - Anz. je Karte 2 - je Karte 0,037 kg - b 1 10 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
5,0 mm = 3/16"
max. Tragkraft:
50 kg
Fach:
212
in Baustein:
1,2
h 1:
20 mm
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,037 kg
b 1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gerade, verzinkt, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,09*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,22*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,303*
1
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,303*
€ 1,55057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.