Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3523140715506, SST Winkelverbinder E20/3 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-701587
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     3523140715506
EAN/GTIN:
     3523140715506
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3523140715506, Winkelverbinder E20/3 SST, Fabrikat: SST
Weitere Informationen:
Typ:
E20/3
A:
170 mm
B:
113 mm
C:
95 mm
T:
3,0 mm
t:
3,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, WINKELVERBINDER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,2084*
€ 7,6884*
Lager 260
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,3875*
€ 144,7575*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,395*
€ 170,155*
4 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 170,9475*
2 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 175,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,7575*
€ 172,26143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,7875*
€ 169,91713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,6875*
€ 160,27813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,5975*
€ 154,22103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,9375*
€ 148,67563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 120,3875*
€ 143,26113
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.