Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder E20/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
Artikel-Nr.:
     214G-3523140715506
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     E20/3
EAN/GTIN:
     3523140715506
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen M10 • Löcher: E20/3: Ø 5 mm / Ø 11 mm, E9/2,5: Ø 5 mm / Ø 11 mm / 11 x 34 • ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
E20/3
A:
170 mm
B:
113 mm
C:
95 mm
T:
3,0 mm
t:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
375
25
Frei Haus
ab € 4,8015*
€ 6,0315*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,8196*
€ 6,8796*
Lager 214
375
25
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,0855*
100
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,28*
100
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,0855*
€ 8,43175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7055*
€ 7,97955
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,632*
€ 7,89208
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 177,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.