Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder E20/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
SST Winkelverbinder E20/3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140715506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3523140715506
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen M10 • Löcher: E20/3: Ø 5 mm / Ø 11 mm, E9/2,5: Ø 5 mm / Ø 11 mm / 11 x 34 • ETA-06/0106

Weitere Informationen:
A:
95 mm | 170 mm
B:
170 mm | 113 mm
C:
113 mm | 95 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
E20/3
T:
3 mm | 3,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308099
Typ:
E20/3
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Frankreich
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140715506
Herstellerartikelnummer:
E20/3
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
375
25
Frei Haus
ab € 4,8015*
€ 6,0315*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,8196*
€ 6,8796*
4 Tage
375
25
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,0855*
100
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,28*
100
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8796*
€ 8,18672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5096*
€ 7,74642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2296*
€ 7,41322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0296*
€ 7,17522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7296*
€ 6,81822
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8196*
€ 5,73532
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.