Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418000087, Handelsware Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5 Lohmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000087
EAN/GTIN:
     4026418000087
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418000087, Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
2,3 mm
A:
10 mm
B:
5 mm
C:
6 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, bindedraht, verzinkt, ART.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0395*
€ 0,0667*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 5,50*
Lager 260
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.