Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5
Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5
Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5
Art. 1 Ringschraube zn 1/10x 5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418000087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418000087
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5 mm
Stärke-Ø:
2,3 mm
Stift-Länge:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
30307951
ø:
2,3 mm
B:
5 mm
A:
10 mm
C:
6 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418000087
Herstellerartikelnummer:
001.01.01005.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube hermann lohmann, bindedraht, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Ringösen, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0592*
€ 0,0964*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,64*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.