Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418004368, Handelsware Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 50x4,4 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418004368
EAN/GTIN:
     4026418004368
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418004368, Art.15 Wäscheleinenhaken zn 15/ 50x4,4 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
4,4 mm
B:
16 mm
C:
17 mm
D:
50 mm
G:
13 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, ART.15
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0763*
€ 0,1099*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0782*
€ 0,1119*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,0879*
€ 0,125*
6 Tage
300
100
€ 5,49*
ab € 0,0879*
€ 0,1253*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1038*
€ 0,1481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.