Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418000155, Handelsware Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000155
EAN/GTIN:
     4026418000155
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418000155, Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
A:
12 mm
B:
8 mm
C:
10 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0464*
€ 0,0803*
Lager 260
700
100
€ 4,95*
ab € 0,0488*
€ 0,0804*
2 Tage
700
100
€ 8,50*
ab € 0,0556*
€ 0,0901*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0993*
15 Tage
1400
100
€ 6,99*
ab € 0,0709*
€ 0,1098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.