Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Ringschraubösen Typ 1, 12 x 8, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3
Artikel-Nr.:
     5417F-45384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000155
EAN/GTIN:
     4026418000155
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauben Art. 1

Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Schraubhaken
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
d:
3
l:
12
b:
8
c:
10
Typ:
Ringöse
Gewindelänge:
10
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
ohne
Durchmesser Ringöse:
8
Stiftlänge:
12
Drahtdurchmesser:
3
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 3mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Ringschraubösen, Typ, 1,, 12, x, 8,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0464*
€ 0,0803*
8 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,0488*
€ 0,0804*
1 Tag
700
100
€ 8,50*
ab € 0,0556*
€ 0,0901*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0993*
15 Tage
1400
100
€ 6,99*
ab € 0,0709*
€ 0,1098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.