Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)
Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)
Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)
Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)
Zierkette 1688 verkupfert-brüniert 2,8 mm Ro.30m(250 x 93)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645000702
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645000702
EAN/GTIN:
     4011645000702
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
- Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich - Oberfläche: verkupfert, brüniert - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich - Oberfläche: verkupfert, brüniert- Abmessungen 250 x 93 mm - Ø 2,8 x 2,8 mm - Oberfläche verkupfert brüniert - T 39,0 mm - max. Tragkraft 18 kg - je Rolle 4,60 kg - AB 19,0 mm - Meter/Rolle 30
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 93 mm
Ø:
2,8 x 2,8 mm
Oberfläche:
verkupfert brüniert
T:
39,0 mm
max. Tragkraft:
18 kg
je Rolle:
4,60 kg
AB:
19,0 mm
Meter/Rolle:
30
Weitere Suchbegriffe: aus, Ketten, Rollenware, Stahlkette, Typ, Vierkantdraht, Zierk, Zierketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
30
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,62*
8 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,64*
Lager 284
30
€ 4,80*
ab € 1,31*
€ 1,76*
2 Tage
30
30
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 1,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.