Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 6,0 Ro10m(250x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645008180
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert

• Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Ø:
6,0 mm
b:
24,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
t:
42,0 mm
Meter / Rolle:
10
udf_EDE_Katalog:
30308479
ø:
6,0 mm
Rolle:
10 m
T:
42,0 mm
VE:
10 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008180
Herstellerartikelnummer:
1000300139
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
24,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,27*
€ 5,74*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 44,11*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 36,74*
€ 48,38*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,64*
€ 53,15*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 41,26*
€ 54,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,26*
€ 49,0994
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,126* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.