Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Sisal-Tauwerk gedr. natur6,0mm Ro.120m (170x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200300009
EAN/GTIN:
     4011645004748
Suchbegriffe:
Textil
Seil
Sisal
DIN
Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698

• Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. Tragkraft:
33 kg
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308585
ø:
6,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004748
Herstellerartikelnummer:
1200300009
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
33
Fach:
111
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 40,1904*
€ 52,62*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,0608*
€ 52,62*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,8304*
€ 55,7208*
€ 4,80*
ab € 43,056*
€ 56,2668*
€ 4,90*
ab € 43,83*
€ 59,6508*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,7208*
€ 66,30775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,5904*
€ 64,96258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,7004*
€ 59,14348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,1608*
€ 57,31135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,8304*
€ 50,96818
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,35692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.