Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645002584, Diverse Rundstahlkette.C3 verz. DIN5685 Ro.60m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002584
EAN/GTIN:
     4011645002584
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002584, Rundstahlkette.C3 verz. DIN5685 Ro.60m (250x110), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
T:
26,0 mm
AB:
12,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
45
Rolle::
60 m
Fach:
64
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DIN, RUNDSTAHLKETTE.C3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
3 Tage
780
60
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,88*
4 Tage
663
60
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,93*
60
€ 4,80*
ab € 0,7154*
€ 0,9454*
Lager 260
780
60
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.