Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)
Schweisskette DIN 5685 Zn C 3,0 Ro.60m (250x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645002584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300039
EAN/GTIN:
     4011645002584
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
b:
12,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
Artikel:
C 30
max. Tragkraft:
45 kg
t:
26,0 mm
Fach:
64
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
60
udf_EDE_Katalog:
30308469
ø:
3,0 mm
Rolle:
60 m
T:
26,0 mm
VE:
60 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645002584
Herstellerartikelnummer:
1000300039
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
45
AB:
12,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
60
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,87*
Lager 7
nicht lagernd
60
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 0,91*
60
€ 4,80*
ab € 0,7154*
€ 0,9554*
8 Tage
900
60
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,98*
5 Tage
907
60
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.