Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)
Rundstahlkette C3 verzinkt DIN5685 Rolle 60 m (250 x 110)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645002584
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4011645002584
EAN/GTIN:
     4011645002584
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Rollenware Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 3,0 mm - T 26,0 mm - max. Tragkraft 45 kg - Fach 64 - in Baustein 1,2 - Meter / Rolle 60 - AB 12,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 110 mm
Ø:
3,0 mm
T:
26,0 mm
max. Tragkraft:
45 kg
Fach:
64
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
60
AB:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: A/C, DIN, Form, FORM, galvanisch, langgliedrig, Rollenware, RundstahlkC3, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
2 Tage
780
60
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,88*
4 Tage
663
60
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,93*
Lager 284
60
€ 4,80*
ab € 0,7154*
€ 0,9454*
9 Tage
780
60
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 0,9454*
€ 1,12503
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9154*
€ 1,08933
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8754*
€ 1,04173
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,7154*
€ 0,85133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 56,724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.