Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645002522, Diverse Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002522
EAN/GTIN:
     4011645002522
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002522, Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 x 5,0 mm
T:
40,0 mm
AB:
26,0 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt schwarz
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. kg:
37
Rolle:
250 x 93 kg
Rolle::
10 m
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,70*
10
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,83*
Lager 260
10
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,94*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,11*
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.