Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm
Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm
Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm
Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm
Zierkette 0036 feuerverzinkt schwarz 5x5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-161282
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645002522
EAN/GTIN:
     4011645002522
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht • Oberfläche: feuerverzinkt, schwarz Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
26
Artikel-Nr.:
1000100598
t:
40,0 mm
Rolle:
250 x 93 mm
je Rolle:
5,95 kg
B:
26,0 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt schwarz
max. Tragkraft:
52 kg
Länge:
5 m
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: zierkette 5 mm schwarz, pösamo gourmettekette, gourmettekette schwarz, Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,70*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,83*
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,94*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,11*
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.