Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)
Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)
Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)
Zierk.0036 feuerv.schw. 5x5mm Ro.10m(250x93)
Artikel-Nr.:
     4012-140305
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100598
EAN/GTIN:
     4011645002522
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht

• Oberfläche: feuerverzinkt, schwarz Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
5,0 x 5,0 mm
T:
40 mm
AB:
26 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt schwarz
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. kg:
37
Rolle:
250 x 93 kg
Rolle::
10 m
Herstellerartikelnummer:
1000100598
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,70*
10
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,83*
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,94*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 8,11*
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.