Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645002645, Diverse Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m(250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002645
EAN/GTIN:
     4011645002645
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002645, Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m(250x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,4 x 3,4 mm
T:
40,0 mm
AB:
20,0 mm
Oberfläche::
feuerverzinkt, schwarz
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. kg:
25
Rolle:
4,4 kg
Rolle::
20 m
Fach:
57
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, zierkette 3,4mm, ZIERK.1843
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,45*
20
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,46*
Lager 260
20
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,54*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,62*
3 Tage
20
20
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.