Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)
Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m (250x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645002645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645002645
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus 4-kant-Draht, gedreht

Oberfläche: • MB: vermessingt, brüniert / FS: feuerverzinkt, schwarz / M: vermessingt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
3,4 mm
b:
20,0 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. Tragkraft:
21 kg
t:
40,0 mm
Meter/Rolle:
20
je Rolle:
4,84 kg
Fach:
57
in Baustein:
1, 2
udf_EDE_Katalog:
30308496
ø:
3,4 x 3,4 mm
Rolle:
20 m
T:
40,0 mm
VE:
20 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645002645
Herstellerartikelnummer:
1000100592
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
feuerverzinkt, schwarz
max. kg:
25
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, zierkette 3,4mm, Ketten, Zierketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,45*
20
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,46*
7 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,54*
Lager 7
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,62*
3 Tage
20
20
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.