Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)
Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)
Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)
Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)
Zierkette 1843 feuerv.-schw. 3,4 mm Rohne 20 m (250x93)
Artikel-Nr.:
     5417B-161284
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645002645
EAN/GTIN:
     4011645002645
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus Profildraht, 1843, gedreht

Zier- und Bastelketten - Rollenware

Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
20
Artikel-Nr.:
1000100592
Farbe:
feuerverzinkt schwarz
t:
40,0 mm
Rolle:
250 x 93 mm
je Rolle:
4,84 kg
B:
20,0 mm
max. Tragkraft:
21 kg
Länge:
20 m
Durchmesser:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, zierkette 3,4mm, Zierk.1843 feuerv.-schw. 3,4mm Ro.20m(250x93)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,45*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,46*
7 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,54*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,62*
3 Tage
20
20
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.