Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645024135, Diverse Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024135
EAN/GTIN:
     4011645024135
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024135, Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
0,4 mm
t:
14,0 mm
b:
5,0 mm
Oberfläche:
Messing verchromt
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
32
Rolle:
1,05 kg
Rolle::
50 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: PAT.2/0,4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
Lager 260
300
50
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,90*
50
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,91*
50
€ 4,80*
ab € 1,62*
€ 2,08*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.