Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)
Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)
Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)
Pat.2/0,4 ms.-verchr. Ro. 50 m (130x60)
Artikel-Nr.:
     4012-142921
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000500052
EAN/GTIN:
     4011645024135
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette pösamo
patentkette
patentkette 0,3 mm x 50 m
Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Ø:
0,4 mm
t:
14 mm
b:
5 mm
Oberfläche:
Messing verchromt
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
32
Rolle:
1,05 kg
Rolle::
50 m
Herstellerartikelnummer:
1000500052
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
300
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
8 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,90*
50
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,91*
50
€ 4,80*
ab € 1,62*
€ 2,08*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.