Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645024265, Diverse Rundstahlkette C7 f-verz. Bund 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024265
EAN/GTIN:
     4011645024265
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024265, Rundstahlkette C7 f-verz. Bund 30m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
7,0 mm
T:
49,0 mm
AB:
28,0 mm
max. kg:
250
Bund:
25,8 kg
Bund::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 7mm, DIN, RUNDSTAHLKETTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 5,69*
Lager 260
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,8102*
€ 126,96*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,4901*
€ 129,7401*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 114,7101*
€ 138,96*
5 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 152,3001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,96*
€ 151,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,40*
€ 142,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,7701*
€ 136,57642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,6101*
€ 130,43602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 107,10*
€ 127,449
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 103,8102*
€ 123,53414
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,46034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.