Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn C 7,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300148
EAN/GTIN:
     4011645024265
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, feuerverzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
7,0 mm
b:
28,0 mm
Artikel:
C 70
max. Tragkraft:
250 kg
t:
49,0 mm
kg je Bund:
25,5
Meter / Bund:
30
udf_EDE_Katalog:
30308472
ø:
7,0 mm
T:
49,0 mm
VE:
30 m
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024265
Herstellerartikelnummer:
1000300148
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
250
AB:
28,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,65*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,6902*
€ 126,2802*
Lager 7
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,4802*
€ 128,7402*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 114,6501*
€ 138,3402*
5 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 151,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,7402*
€ 153,20084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,0401*
€ 144,03772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,3802*
€ 138,49244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,0002*
€ 133,28024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,35*
€ 130,1265
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 106,4802*
€ 126,71144
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,54934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.