Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette C7 feuerverzinkt Bund 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette C7 feuerverzinkt Bund 30 m
Rundstahlkette C7 feuerverzinkt Bund 30 m
Rundstahlkette C7 feuerverzinkt Bund 30 m
Rundstahlkette C7 feuerverzinkt Bund 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645024265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024265
EAN/GTIN:
     4011645024265
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, feuerverzinkt, Bundware Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 7,0 mm - T 49,0 mm - max. Tragkraft 250 kg - AB 28,0 mm - kg je Bund 25,5 - Meter / Bund 30
Weitere Informationen:
Ø:
7,0 mm
T:
49,0 mm
max. Tragkraft:
250 kg
AB:
28,0 mm
kg je Bund:
25,5
Meter / Bund:
30
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 7mm, A/C, Bundware, DIN, feuerverzinkt, Form, FORM, langgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 5,69*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,8102*
€ 126,96*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,4901*
€ 129,7401*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 114,7101*
€ 138,96*
5 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 152,3001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,96*
€ 165,3624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,7802*
€ 155,62844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,1402*
€ 148,91684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,3102*
€ 143,16914
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 117,4902*
€ 139,81334
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 114,7101*
€ 136,50502
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,82367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.