| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-703772 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645033366 EAN/GTIN: 4011645033366 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645033366, Seil-gefl. 8mm weiß-blau, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 8,0 mm | Farbe: | weiß-blau | Abmessungen: | 250 x 200 mm | max. kg: | 128 | Rolle: | 120 m | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 120 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,70* | € 0,90* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,69* | € 84,3108* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,2708* | € 84,3108* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 63,63* | € 85,7208* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 69,708* | € 87,5784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,55575* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|