| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645033366 Herst.-Nr.: DVE4011645033366 EAN/GTIN: 4011645033366 |
| |
|
| | |
| Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß-blau - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 8,0 mm - max. Tragkraft 128 kg - Meter / Rolle 120 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-blau | Abmessungen: | 250 x 200 mm | Ø: | 8,0 mm | max. Tragkraft: | 128 kg | Meter / Rolle: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyethylen seil, Bindfäden, Bänder, DIN, geflochten, Rollenware, Seil-gefl, Seil-geflache8, Seil-geflochten, Seile, und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,70* | € 0,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 66,0408* | € 82,8804* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 67,0008* | € 84,3804* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 69,6984* | € 87,7884* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,7108* | € 89,9304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,58082* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|