Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/blau, 8,0mm Rolle 120m 250x200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/blau, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/blau, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/blau, 8,0mm Rolle 120m 250x200
Artikel-Nr.:
     223-8281112
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200600025
EAN/GTIN:
     4011645033366
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil

PÖSAMO PE-Seil, geflochten weiss/blau, 8,0mm Rolle 120m 250x200

Polyester-Seil, geflochten, DIN 83307
• Flexibel
• Geschmeidig
• Hohe Reißkraft
• Verrottungsbeständig
• Unempfindlich gegen Schmutz
• Thermostabilisiert
• Lange Lebensdauer

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Länge:
120 m
Durchmesser:
8 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
128 kg
Abmessungen [mm]:
250 x 200
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
360
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 0,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 66,0408*
€ 82,8804*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,0008*
€ 84,3804*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 69,6984*
€ 87,7884*
9 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,7108*
€ 89,9304*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.